Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Vivid Color Backlit Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1555851
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8750A
EAN/GTIN:
     0882780957558
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
LFP-Folie
HP Premium Backlit Farbbrillanz-Folie ermöglicht langlebige Displays, brillante Farben und naturgetreue Bilder – ob mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung. Dank schnell trocknender Drucke profitieren Sie von einer höheren Ausgabekapazität und kürzeren Bearbeitungszeiten.
HP Premium Vivid Color Backlit Film - 8,7 mil - Rolle (152,4 cm x 30,5 m) - 285 g/m² - 1 Rolle(n) Backlit Film - für DesignJet 5000, 5100, 5500, Z6100, Z6200, Z6600, Z6610, Z6800, Z6810
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
1.6 m
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
14.3 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Backlit Film
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
285 g/m²
Medienstärke
8,7 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000 (60"), 5000ps (60"), 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), 5100, 5500 (60"), 5500 uv (60"), 5500ps (60"), 5500ps uv (60"), Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60"), Z6600 Production Printer, Z6610 Production, Z6800 Photo Production, Z6810 Production (60")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,69*
€ 475,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,56*
€ 465,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,95*
€ 415,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,14*
€ 389,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.