Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Vivid Color Backlit Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     212-806025440029
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8747A
EAN/GTIN:
     0882780957527
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Inkjetfolie
HP Premium Backlit Farbbrillanz-Folie ermöglicht langlebige Displays, brillante Farben und naturgetreue Bilder – ob mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung. Dank schnell trocknender Drucke profitieren Sie von einer höheren Ausgabekapazität und kürzeren Bearbeitungszeiten.
HP Premium Vivid Color Backlit Film - 8,7 mil - Rolle (91,4 cm x 30,5 m) - 285 g/m² - 1 Rolle(n) Backlit Film - für DesignJet 5000, 5100, 5500, T7100, Z2100, Z3100, Z3200, Z5200, Z6100, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
96.5 cm
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
8.6 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Backlit Film
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
285 g/m²
Medienstärke
8,7 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5100, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, T7100, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 185,04*
€ 231,81*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,35*
€ 240,70*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 196,51*
€ 245,57*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 200,80*
€ 251,80*
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.