Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-370 Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic CAB-370 RS-485 IBM VDT 46xx, 9B Port, 4-pin, Straight, POT Signalkabel
Datalogic CAB-370 RS-485 IBM VDT 46xx, 9B Port, 4-pin, Straight, POT Signalkabel
Artikel-Nr.:
     C1002-1544804
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A051420
EAN/GTIN:
     5711045211614
Die Produktionsphilosophie von Datalogic basiert auf den Erfordernissen der Gesamtqualität in Verbindung mit fortschrittlichen Automatisierungstechniken, um dem Kunden innovative Produkte mit hohem Standard zu bieten. Dieses Produkt ist für den Anschluss eines Barcodescanners an IBM 46xx konzipiert.
Datalogic CAB-370 - Kabel seriell - für Catcher D511, D531; FireScan D111, D141; Gryphon D130, D200, D230; Heron D110, D140, D150
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Catcher D511-EAS, D531, D531-EAS ¦ Datalogic DLC 6065-M0, 6065-M1, 6090-M0, 6090-M1, 6165-M0, 6165-M0-EAS, 6165-M1, 6190-M0, 6190-M1 ¦ Datalogic DLL 5510-01, 5510-I ¦ Datalogic FireScan D111, D131, D141 ¦ Datalogic Gryphon D110, D130, D200, D200 ESD, D230 ¦ Datalogic Heron D110, D130, D140, D150-EAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A051210
ab € 18,65*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,48*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,58*
Zubehör
Datalogic
90A051700
ab € 20,61*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.