Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imation 5 x DVD+R DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1543887
Hersteller:
     Imation
Herst.-Nr.:
     22902
EAN/GTIN:
     0051122229022
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Imation - 5 x DVD+R DL - 8.5 GB (240 Min.) 8x - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R DL
Anzahl mitgelieferter Medien
5
Max. Schreibgeschwindigkeit
8x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Aufnahmezeit
240 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd+r 8.5gb imation, dvd-rw, dvd-rw 8,5 gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43541/5
ab € 1,406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.