Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-410739 Herst.-Nr.: 1001126 EAN/GTIN: 4034303003044 |
| | |
|
| | |
| Intenso ist ein Garant für qualitativ hochwertige Produkte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für digitale Medien von CDR- und DVD-Rohlingen. "Intenso" (italienisch für "stark, angespannt, intensiv") - ist ein hochmotiviertes Team von jungen Leuten, die die perfekte Affinität zu digitalen Medien haben. Bei Intenso dreht sich alles um die silberne Scheibe. Erstklassige Qualität - super Preis: Das ist der Anspruch an ein Produkt der Marke Intenso. Intenso - 100 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 100 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Kratzfeste Beschichtung | | Aufnahmezeit | 80 Min | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 14,61* | € 20,15* | | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 15,27* | € 20,95* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 4,00* | ab € 17,80* | € 24,79* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 18,10* | € 24,79* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,95* | ab € 19,90* | € 27,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 100 Stück (ab € 0,1461* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|