Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Roller Projection Screen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1529722
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00018783
EAN/GTIN:
     4007249187833
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Hama Roller Projection Screen - Leinwand - 218 cm (86") - 16:9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.28 kg
Produkttyp
Leinwand
Produktmaterial
PVC
Merkmale
Teleskopstange, schwarzer Rahmen
Blickwinkel
150°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
200 cm 150 cm
Gain
1.2x
Bilddiagonale
218 cm (86")
Bildhöhe
107 cm
Bildbreite
190 cm
Seitenverhältnis
16:9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,35*
€ 314,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00003500
ab € 7,78*
Ähnlich
Hama
00021575
ab € 67,05*
Ähnlich
Hama
00021574
ab € 73,81*
Ähnlich
Hama
00021573
ab € 87,29*
Ähnlich
Hama
00021576
ab € 94,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.