Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 25 x DVD-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1504593
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43639
EAN/GTIN:
     5052179879654
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die wiederbeschreibbaren DVDs (und CDs) von Verbatim verwenden die SERL-Technologie (Super Eutectic Recording Layer). SERL stellt sicher, dass auch bei mehrfachem Wiederbeschreiben kein Rauschen die Aufnahme stört. Bei herkömmlichen wiederbeschreibbaren Medien leidet die Aufnahmeschicht bei jedem Schreibvorgang, so dass die Qualität nach und nach abnimmt. Bei Verbatim-Medien hingegen wird die Aufnahmeschicht bei jedem Löschvorgang vollkommen wiederhergestellt - bei der nächsten Aufnahme verhält sich die Disc, als wäre sie neu. Die DVD RW ist ein sequentielles Schreib-/Lese-Speichermedium, das in erster Linie für Videoaufnahmen und kontinuierliche Datensicherungen verwendet wird. DVD RW-Discs können über tausend Mal neu beschrieben werden. Viele DVD ROM-Laufwerke und DVD-Player eignen sich auf für DVD RW-Discs.
Verbatim - 25 x DVD-RW - 4.7 GB (120 Min.) 4x - mattsilber - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-RW
Farbe
Mattsilber
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
4x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Erweiterte AZO-Aufzeichnungsschicht
Aufnahmezeit
120 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.