Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC SNT-BA3151-1 Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1497838
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2338
EAN/GTIN:
     4711200844887
FANTEC SNT-BA3151-1 - Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter - 3.5" (8.9 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Besonderheiten
Tastensperre, Lüfter, Überhitzungsalarm, Temperatursensor
Produktmaterial
Aluminium
Unterstützte Schnittstelle
SATA 3 Gb/s
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, UL, TUV, cUL
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
20.7 cm
Höhe
12.6 cm
Gewicht
2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
5 Massenspeicher - Serial ATA-300 - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
5 x SATA 3Gb/s - SATA
Einschübe
5 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kompatibles Schaltfeld
3 x extern 5.25" (13.3 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.