Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC SNT-BA2131-1 Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1359307
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2047
EAN/GTIN:
     4711200844849
Die Erfahrungen von FANTEC umfassen praktisch alle Produktionsprozesse. Von der Verarbeitung von Materialien, wie Plastik und Metall, bis hin zu durchdachten Schaltungsentwürfen. Die technische Weiterentwicklung und das Design von neuen, innovativen Produkten lässt die Produktpalette der FANTEC ständig wachsen.
FANTEC SNT-BA2131-1 - Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter - 3.5" (8.9 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, Lüfter
Produktmaterial
Aluminium
Unterstützte Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, cUL
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x SATA 1.5Gb/s - SATA (innerhalb)
Einschübe
3 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kompatibles Schaltfeld
2 x extern 5.25" (13.3 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.