Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-/DVD-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1345369
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00033809
EAN/GTIN:
     4007249338099
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Hama - CD-/DVD-Hülle - durchsichtig (Packung mit 50)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.5 cm
Tiefe
3.7 cm
Höhe
18.5 cm
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
CD-/DVD-Hülle
Packungsmenge
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.