Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Polyethylen (PE), Holzfaser


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     107-368068
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7995A
EAN/GTIN:
     8827800857014
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Premium Fotopapier hochglänzend, schnell trocknend lässt sich unmittelbar nach der Ausgabe weiterverarbeiten. Es liefert brillante, lange haltbare Ausdrucke, die jedem sofort ins Auge stechen. Dieses Papier ermöglicht noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben als die Vorgängerversion.
HP Premium - Polyethylen (PE), Holzfaser - glänzend - 10,3 mil - Rolle (106,7 cm x 30,5 m) - 260 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 40XX, 45XX, 5000, 5100, 5500, T7100, Z2100, Z3100, Z3200, Z5200, Z6100, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
111.8 cm
Transporttiefe
13.65 cm
Transporthöhe
13.3 cm
Transportgewicht
9.52 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
9.07 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Produktmaterial
Polyethylen (PE), Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
260 g/m²
Merkmale
Sofort trocknend
Medienstärke
10,3 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
92
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Medienweiße
105
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5100, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, T7100, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 158,46*
€ 200,89*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 171,39*
€ 216,94*
4 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,86*
€ 225,60*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,23*
€ 229,67*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 200,89*
€ 239,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 200,03*
€ 238,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 182,94*
€ 217,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 164,48*
€ 195,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 158,46*
€ 188,57
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.