Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Polyethylen (PE), Holzfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1344143
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7993A
EAN/GTIN:
     8827800856888
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Premium Fotopapier hochglänzend, schnell trocknend lässt sich unmittelbar nach der Ausgabe weiterverarbeiten. Es liefert brillante, lange haltbare Ausdrucke, die jedem sofort ins Auge stechen. Dieses Papier ermöglicht noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben als die Vorgängerversion.
HP Premium - Polyethylen (PE), Holzfaser - glänzend - 10,3 mil - Rolle (91,4 cm x 30,5 m) - 260 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 40XX, 45XX, 5100, T1500, T7100, T920, Z2100, Z3100, Z3200, Z5200, Z6100, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
96.5 cm
Transporttiefe
13.65 cm
Transporthöhe
13.3 cm
Transportgewicht
8.36 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
7.5 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Produktmaterial
Polyethylen (PE), Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
260 g/m²
Merkmale
Sofort trocknend
Medienstärke
10,3 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
92
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Medienweiße
105
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5100, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T7100, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.