Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Super Heavyweight Plus Matte Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1344124
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6630A
EAN/GTIN:
     1088278005070
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
HP Papier Plus matt extraschwer ist das ideale Druckmedium für Displaygrafiken in Topqualität. Beim Drucken wellt es sich nicht – selbst bei hoher Tintendichte. Dieses Papier ist auf maximale Produktivität ausgelegt – dank eines breiten Anwendungsspektrums, umgehender Trocknung und hervorragender Laminierbarkeit. Das extraschwere, matte, weiße Papier stellt eine ebenso hochwertige wie preisgünstige Alternative zu teureren Fotopapieren dar. In seiner Preisklasse einzigartig.
HP Super Heavyweight Plus Matte Paper - Matt - Rolle (152,4 cm x 30,5 m) - 210 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet 5000, 5000ps, 5000uv, 5100, 5500, 5500ps, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600, Z6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.5 cm
Transporttiefe
13.5 cm
Transporthöhe
160 cm
Transportgewicht
9.8 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
210 g/m²
Merkmale
Schwer
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000 (60"), 5000ps (60"), 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), 5100, 5500 (60"), 5500 uv (60"), 5500ps (60"), 5500ps uv (60"), Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60"), Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.