Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DataLifePlus 10 x DVD-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1317066
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43552
EAN/GTIN:
     0023942435525
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die wiederbeschreibbaren DVDs von Verbatim verwenden die SERL-Technologie (Super Eutectic Recording Layer). SERL stellt sicher, dass auch bei mehrfachem Wiederbeschreiben kein Rauschen die Aufnahme stört. Bei herkömmlichen wiederbeschreibbaren Medien leidet die Aufnahmeschicht bei jedem Schreibvorgang, so dass die Qualität nach und nach abnimmt. Bei Verbatim-Medien hingegen wird die Aufnahmeschicht bei jedem Löschvorgang vollkommen wiederhergestellt - bei der nächsten Aufnahme verhält sich die Disc, als wäre sie neu. SERL sorgt auch für eine hervorragende Haltbarkeit und höhere Schreibgeschwindigkeiten. Längere Haltbarkeit, höhere Geschwindigkeit, bessere Qualität: Das ist SERL.
Verbatim DataLifePlus - 10 x DVD-RW - 4.7 GB 4x - mattsilber - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-RW
Farbe
Mattsilber
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Max. Schreibgeschwindigkeit
4x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Super Eutectic Recording Layer (SERL)
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd-rw 4,7gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.