Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM TotalStorage LTO Ultrium 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1277037
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     24R1922
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Optionen von IBM bieten Kunden die Möglichkeit, bei ihrer Arbeit intelligente Lösungen einzusetzen. Da die Palette der Optionen von IBM zahlreiche Upgrades und Zubehörprodukte umfasst, können die Kunden auf den Stärken und Vorteilen der bereits erworbenen Produkte aufbauen. Durch die Erweiterung vorhandener Systeme lässt sich die Nutzungsdauer verlängern und zugleich die Investition in das ursprüngliche System schützen.
IBM TotalStorage - LTO Ultrium 3 - 400 GB / 800 GB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 3
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
800 GB
Bandlänge
680 m
Kapazität ohne Komprimierung
400 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.