Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W94681 Herst.-Nr.: 43523 EAN/GTIN: 0023942435235 |
| |
|
| | |
| Die DVD-R ist ein Speichermedium, das "einmal beschrieben und oft gelesen" wird. Eine leere Disk nennt man DVD-R, aber nach dem Beschreiben ist daraus im Grunde genommen eine DVD-ROM geworden. Man kann eine komplette Bild-Bibliothek auf einer einzigen Disk speichern, und es ist kein Problem mehr, umfangreiche Multimedia-Dateien gemeinsam zu nutzen. Private Nutzer können ihre Sammlungen in der Form von Fotos, Videoclips und Musik auf einer Disk editieren, organisieren, gemeinsam nutzen und aufbewahren. Und natürlich können die DVD-R von Verbatim von allen DVD-Laufwerken gelesen werden. Verbatim - 10 x DVD-R - 4.7 GB 16x - mattsilber - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD-R | | Farbe | Mattsilber | | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | AZO-Aufzeichnungsschicht | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvd |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,63* | € 4,19* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,79* | € 4,21* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,88* | € 4,33* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 3,36* | € 5,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,36* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,263* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|