Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DataLifePlus 5 x DVD-RW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1216066
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43285
EAN/GTIN:
     5907176136944
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die DVD-RW ist ein wiederbeschreibbares Format, das eng mit der DVD-R verwandt ist und in ähnlichen Laufwerken aufgezeichnet wird. Die DVD-RW ist ein sequentieller Schreib-/Lese-Speichermedium, der in erster Linie für Videoaufnahmen und Computer-Backups konzipiert wurde.
Verbatim DataLifePlus - 5 x DVD-RW - 4.7 GB 4x - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-RW
Anzahl mitgelieferter Medien
5
Max. Schreibgeschwindigkeit
4x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Besonderheiten
Super Eutectic Recording Layer (SERL)
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.