Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Instant-Dry Photo Gloss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     107-388154
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6578A
EAN/GTIN:
     8291602685838
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Sofort trocknendes Universalfotopapier, glänzend, ermöglicht langlebige, eindrucksvolle Bilder. Dieses kostengünstige, gemäß FSC zertifizierte Papier ermöglicht kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und einheitlicheren Glanz. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken.
HP Universal Instant-Dry Photo Gloss - Glänzend - Rolle (152,4 cm x 30,5 m) - 190 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 5000, 5100, 5500, Z6100, Z6200, Z6600, Z6610, Z6800, Z6810
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.7 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
156.8 cm
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
190 g/m²
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000 (60"), 5000ps (60"), 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), 5100, 5500 (60"), 5500 uv (60"), 5500ps (60"), 5500ps uv (60"), Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60"), Z6600 Production Printer, Z6610 Production, Z6800 Photo Production, Z6810 Production (60")
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 187,61*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 182,23*
€ 230,34*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,25*
€ 239,36*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,39*
€ 244,16*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 187,61*
€ 223,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 185,05*
€ 220,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 165,92*
€ 197,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 152,70*
€ 181,71
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 147,03*
€ 174,97
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.