Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Polyethylen (PE), Holzfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1214848
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6581A
EAN/GTIN:
     0848412013870
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Sofort trocknendes Universalfotopapier, seidenmatt, ermöglicht langlebige, eindrucksvolle Bilder. Dieses kostengünstige, gemäß FSC zertifizierte Papier ermöglicht kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und bietet eine verbesserte Satinstruktur. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken.
HP Universal - Polyethylen (PE), Holzfaser - seidig - 7,9 mil - Rolle (106,7 cm x 30,5 m) - 200 g/m² - 53.3 Pfund - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 45XX, T1100, T1200, T1300, T1708, T790, Z5200, Z5400, Z6, Z6600, Z6800, Z6dr
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
111.125 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
6.4 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
6.18 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Produktmaterial
Polyethylen (PE), Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
200 g/m² / 53.3 Pfund
Merkmale
Sofort trocknend
Medienstärke
7,9 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
92
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Medienweiße
99
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 3000cp, 3500cp, 3800cp, 4000, 4000ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1708, T1708 PostScript, T1708dr, T1708dr PostScript, T610 (44"), T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6 PostScript (44"), Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production, Z6dr ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.