Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Polyethylen (PE), Holzfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1214845
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6579A
EAN/GTIN:
     0848412013856
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Sofort trocknendes Universalfotopapier, seidenmatt, ermöglicht langlebige, eindrucksvolle Bilder. Dieses kostengünstige, gemäß FSC zertifizierte Papier ermöglicht kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und bietet eine verbesserte Satinstruktur. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken.
HP Universal - Polyethylen (PE), Holzfaser - halbglänzend - 7,9 mil - Roll (61 cm x 30,5 m) - 200 g/m² - 53.3 Pfund - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 11X, 45XX, 510, T1100, T1120, T1200, T1300, T620, T770, T790, Z2600, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
65.405 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
3.53 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Roll (61 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Produktmaterial
Polyethylen (PE), Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
200 g/m² / 53.3 Pfund
Merkmale
Sofort trocknend
Medienstärke
7,9 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Halbglänzend
Medienweiße
99
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 100plus, 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 110Plus, 110Plus nr, 111, 120, 120nr, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 350c, 3800cp, 4000, 4000ps, 430, 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca, 488ca, 500, 500 Plus, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps, 500ps Plus, 510, 510ps, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 800, 800ps, 815mfp, T1100 MFP, T1120, T1120ps, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T620, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, Z2100, Z2100 GP, Z2600 PostScript, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.