|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-1153657 Herst.-Nr.: S-XPRS EAN/GTIN: 0743870005033 |
|
|
|  |  |
 | Das Contour Multimedia Controller Xpress ist der kleine Bruder des sehr erfolgreichen und beliebten Contour Multimedia Controller PRO v2. Das Contour Multimedia Controller Xpress verfügt neben einem griffigen, gummierten Jog Mechanismus über 5 zusätzliche Tasten, die Sie mit beliebigen Tastaturbefehlen belegen können. Für praktisch alle Standard-Applikationen werden bereits fertige und sofort einsetzbare Tastenbelegungen mitgeliefert. Diese lassen sich natürlich leicht und unkompliziert den eigenen Bedürfnissen anpassen. Contour Multimedia Controller Xpress - Jog-Rad - 5 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz - für P/N: S-PROV2 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.1 cm |  | Tiefe | 11.1 cm |  | Höhe | 3.2 cm |  | Gewicht | 0.2 kg |  | Farbe | Schwarz |  | Gerätetyp | Jog-Rad | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1.5 m | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |  | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 8.6, Apple MacOS 9.x, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows ME, Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows 98/2000/XP |  | Min Festplattenspeicherplatz | 1.5 MB | Eingabegerät | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |  | Anzahl Tasten | 5 |  | Schnittstelle | USB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: S-PROV2 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |