Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DataLife CD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1132694
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43347
EAN/GTIN:
     0023942433477
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Optische Disks stellen die ideale Lösung für die langfristige und sichere Speicherung Ihrer wichtigen Dateien dar - ideal für Ihre kostbaren Fotos, Videos und Dokumente, die Sie für immer aufbewahren möchten. Sie sind nicht nur staub- und wasserbeständig, sondern halten auch starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen stand. Die weiße Oberfläche dieser CDs bietet einen Extraschutz für die Seite, auf der die Disk beschrieben wird. Diese Beschichtung lässt sich mit einem speziellen CD/DVD-Stift beschreiben.
Verbatim DataLife - CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Max. Schreibgeschwindigkeit
52x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Besonderheiten
Extra Protection Surface
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.