Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD Whale 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1129749
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     17003
EAN/GTIN:
     8014437018806
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Diese neue, vielseitige CD-Aufbewahrungseinheit mit hoher Kapazität kann CDs mit oder ohne Jewel-Case und sowohl Slim- als auch CD-Jet-Hüllen aufnehmen. Die technischen Merkmale dieses Produkts ermöglichen eine einfache Aufbewahrung und Wiederauffindung von CDs: Trennwände oder Racks passen sich allen Bedürfnissen der Benutzer an. Zwei Arten von farbcodierten Regalen (für Standard- oder Slim/CD-Jet-Hüllen) sind im Lieferumfang enthalten. Kann 100 CDs ohne Jewel-Cases aufnehmen, wenn die 100 speziellen Trennwände (im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.
CD Whale 100 - CD-Schrank - Kapazität: 100 CD - durchsichtig, Marineblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.5 cm
Tiefe
44.1 cm
Höhe
17.2 cm
Farbe
Durchsichtig, Marineblau
Produkttyp
CD-Schrank
Kapazität
100 CD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exponentworld
47002
ab € 5,98*
Zubehör
Exponentworld
56034
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.