Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 10 x CD-R


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1108884
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43325
EAN/GTIN:
     4005922118143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Die Verbatim Corporation liefert Informationsspeicherprodukte, Verbrauchsmaterialien für Computer und Bildverarbeitung, sowie dazugehörige Zubehörteile und Dienstleitungen, die dem Kunden und Endverbraucher wertvolle Lösungen bieten. Verbatims Produkte und Dienstleistungen übertreffen die Erwartungen der Kunden, denn das Unternehmen nutzt seine technologische Führungsposition und erstklassigen Fähigkeiten auf den Gebieten Produktion, Marketing und Distribution.
Verbatim - 10 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, breite bedruckbare Oberfläche - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Max. Schreibgeschwindigkeit
52x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, breite bedruckbare Oberfläche, AZO Dye
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,195* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
43439
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.