Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SDLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1105430
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7982A
EAN/GTIN:
     7251848134430
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
HPE DLT-/SDLT-Datenkassetten bieten hohe Kapazität und niedrige Kosten pro GB für Kunden, die bereits in DLT-Sicherungstechnologie investiert haben. HPE SDLT Il-Kassetten unterstützen DLTSage für optimierte Medien- und Laufwerksdiagnosen. So können IT-Manager und Netzwerkadministratoren Sicherungsfehler besser eingrenzen, vorhersagen und proaktiv vermeiden. Mit DLTIce können Kassetten als WORM-Bänder formatiert werden, sodass gesetzliche Bestimmungen zur Datenspeicherung und -archivierung erfüllt werden. Zur Steigerung der Kapazität verlegt SDLT II Informationen zur optischen Servoführung auf die zweite Oberfläche des Mediums, wodurch sich die Anzahl an Aufzeichnungsspuren auf der Datenoberfläche erhöht. HPE DLT-/SDLT-Medien sind für die Verwendung mit DLT-/SDLT-Laufwerken von HPE und anderen Herstellern bestens geeignet. Ein kontinuierliches Testprogramm in den HPE eigenen Medienlabors stellt sicher, dass die einzigartigen Qualitätsansprüche von HPE optimal erfüllt werden.
HPE - SDLT - Reinigungskassette - für StorageWorks MSL6026, MSL6052, SDLT 220, SDLT 600; StorageWorks SSL1016 Tape Autoloader
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Reinigungskassette - Super DLT
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq SDLT 110/220 ¦ HPE StorageWorks ESL 286e, ESL 630e, ESL9198SL, ESL9322S2, ESL9326SL, ESL9595S2, ESL9595SL, MSL5026S2, MSL5052S2, MSL5052SL, MSL6026, MSL6052, SDLT 110/220, SDLT 160/320, SDLT 220 Tape Array III, SDLT 320, SDLT 600 ¦ HPE StorageWorks 1/8 Tape Autoloader SDLT 320 ¦ HPE StorageWorks SSL1016 Tape Autoloader SDLT 320
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
A7520B
ab € 2.836,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.