Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks Bandlaufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1100159
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     157769-B22
EAN/GTIN:
     4948382248633
Suchbegriffe:
Carbonband
Bandlaufwerk
Streamer
hp dlt bandlaufwerk
Compaq steht für Kompatibilität und Qualität. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen schafft Compaq die Voraussetzungen für den Erfolg seiner Kunden im Internet-Zeitalter. Das Angebot deckt das ganze Produktspektrum ab - vom Pocket PC bis zum Hochleistungscomputer. Gemeinsam mit Partnern realisiert Compaq Lösungen, die ihren Kunden den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und somit den wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen.
HPE StorageWorks - Bandlaufwerk - DAT (20 GB / 40 GB) - DDS-4 - SCSI LVD - intern - 5.25" (13.3 cm) - für Compaq Professional Workstation AP550; Deskpro Workstation 300, AP250
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
0.6 kg
Farbe
Kohle
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DAT
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
DDS-4
Gehäusetyp
Intern
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Verschiedenes
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Enthaltene Kabel
2 x SCSI-Kabel
MTBF
250,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungskassette
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Novell NetWare 5.0, SunSoft Solaris 7, Compaq Tru64 UNIX, DEC OpenVMS, Linux, SCO Unix 5.x, SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 4.12, Microsoft Windows 2000 / NT4.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
DAT - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
2 MB
Kapazität
20 GB (unkomprimiert)/ 40 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
45 Sek
Aufnahmestandard
DDS-4
Datenübertragungsrate (komprimiert)
4.8 MBps (16.9 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
2.4 MBps (8.44 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DDS-4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Professional Workstation AP550, Professional Workstation SP750 ¦ Compaq AlphaServer 4100, DS10 ¦ Compaq AlphaStation DS10, DS20E, ES40, XP1000, XP900 ¦ Compaq Deskpro Workstation 300, AP250 ¦ Compaq ProLiant 8000, CL1850 ¦ Digital Personal Workstation 500a, 500au ¦ HPE AlphaServer DS20E, ES40 ¦ HPE ProLiant CL380, DL380, ML330 G2, ML350 G2, ML370 G2, ML570
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra2 Wide SCSI - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Weitere Suchbegriffe: carbonband, dlt bandlaufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,43*
€ 840,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,85*
€ 816,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,01*
€ 796,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,26*
€ 778,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,84*
€ 745,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.