Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1091388
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7978A
EAN/GTIN:
     4948382339171
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
LTO Band
LTO Cartridge
Die umfassend getesteten HPE LTO Ultrium Datenkassetten erfüllen alle Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten, eine hohe Speicherdichte, eine einfache Verwaltbarkeit, sowie erweiterbare Speicher- und Backup-Leistung aus. LTO-Ultrium umfasst acht Speichergenerationen – LTO-1 (200 GB), LTO-2 (400 GB), LTO-3 (800 GB), LTO-4 (1,6 TB), LTO-5 (3 TB), LTO-6 (6,25 TB), LTO-7 (15 TB) und LTO-8 (30 TB) – und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,7 TB/h bei LTO-8. Dadurch findet sich für alle Anforderungen und jedes Budget eine Plattform. Ab LTO-3 ermöglichen LTO Ultrium WORM-Datenkassetten die Erstellung kompatibler, dauerhafter und manipulationssicherer Archive. Ab LTO-4 bietet die sichere AES-256-Verschlüsselung ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Ab LTO-5 ist die Verwendung von Bandlaufwerken dank des HPE LTO Ultrium Linear Tape File System so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken).
HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge - LTO Ultrium - orange - Reinigungskassette - für HPE T950, T950 3, T950 6; StoreEver MSL2024, MSL3040, MSL4048, MSL6480; SureStore Ultrium
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Reinigungskassette - LTO Ultrium
Breite
11.2 cm
Tiefe
2.79 cm
Höhe
11.3 cm
Gewicht
230 g
Farbe
Orange
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Herstellergarantie
Service und Support
90 Tage Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE MSL2024 Ultrium 1760, MSL2024 Ultrium 1840, MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 3280, MSL2024 Ultrium 920, MSL4048 Ultrium 1760, MSL4048 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3280, T950 3 Drive Bay Assembly Expansion Frame, T950 6 Drive Bay assembly, T950 6 Drive Bay Assembly Expansion Frame, T950 LTO Media Expansion Frame ¦ HPE LTO-5 Ultrium 3000 ¦ HPE StorageWorks ESL9322, ESL9595L1, MSL2024, MSL2024 Ultrium 1760, MSL2024 Ultrium 1840, MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 3280, MSL2024 Ultrium 448, MSL2024 Ultrium 920, MSL2024 Ultrium 960, MSL4048, MSL4048 Ultrium 1760, MSL4048 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3280, MSL4048 Ultrium 448, MSL4048 Ultrium 920, MSL4048 Ultrium 960, MSL6000 Ultrium 1840, MSL6030, MSL6030 Ultrium 1840, MSL6030 Ultrium 460, MSL6030 Ultrium 960, MSL6060 Ultrium 1840, MSL6060 Ultrium 460, MSL6060 Ultrium 960, MSL8096 Ultrium 1840, MSL8096 Ultrium 920, MSL8096 Ultrium 960, SAS Rack-Mount Kit, SB1760c Tape Blade ¦ HPE StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 448, Ultrium 920 ¦ HPE StorageWorks 1/8 Tape Autoloader Ultrium 230, Ultrium 460 ¦ HPE StorageWorks Ultrium 232, 232 Trade-Ready, 448, 448 Array Module, 460, 920, 960 ¦ HPE StoreEver MSL2024 Ultrium 15000, MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 6250, MSL3040 Scalable Library Base Module, MSL3040 Scalable Library Expansion Module, MSL4048, MSL4048 LTO-5 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 15000, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 6250, MSL6480 Scalable Base Module, MSL6480 Scalable Expansion Module ¦ HPE SureStore Ultrium ¦ HPE Ultrium 448, 920
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
EH921A
ab € 1.072,63*
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.422,82*
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.529,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.