Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-1089462
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA02950-1482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Welche Ansprüche muss ein Wechselplatten-Speichersystem erfüllen? Starke Leistung, hohe Speicherkapazität, absolute Zuverlässigkeit - mit der großen Auswahl an Speicherlösungen gibt FUJITSU eine überzeugende Antwort. Mit zunehmend speicherintensiveren Applikationen wächst das Bedürfnis nach zuverlässigen Speicherlösungen mehr und mehr. Basierend auf den bewährten Technologien leisten FUJITSU-Wechsel-Laufwerke überlegener Zuverlässigkeit und unerreichten Datenschutz und erfüllen voll und ganz die anspruchvollsten Anforderungen.
Fujitsu - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - IDE - extern - für LIFEBOOK S4542
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Diskettenlaufwerk - extern
Schnittstelle
IDE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Wechselplatte
Typ
Diskette
Kapazität
1.44 MB
Medientyp
Diskette - 8.9 cm (3.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK S4542
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher
Weitere Suchbegriffe: diskettenlaufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.