Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1075679
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     08K9606
EAN/GTIN:
     4053162017757
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Die heute von IBM vorgestellten Speicherprodukte und -technologien ermöglichen deutliche Leistungssprünge in Datenzugriff und verfügbarer Speicherkapazität. Die Speicherlösungen von IBM stehen im Mittelpunkt der IT-Infrastrukturen des e-business und orientieren sich an zukunftsfähigen Speicher-Konzepten.
IBM - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - Floppy - intern - für ThinkPad Dock; ThinkPad i Series 1800 2655; ThinkPad A21e 2655; A22e 2655
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
14.4 cm
Höhe
1.4 cm
Gerätetyp
Diskettenlaufwerk - intern
Schnittstelle
Floppy
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr - Bring-In
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows Millennium Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Wechselplatte
Typ
Diskette
Kapazität
1.44 MB
Medientyp
Diskette - 8.9 cm (3.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ThinkPad Dock ¦ ThinkPad i Series 1800 2655 ¦ IBM ThinkPad A21e 2655 ¦ IBM ThinkPad A22e 2655
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.