Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Trade-Ready Mechanism DDS-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1054207
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C1554-10102
EAN/GTIN:
     5705965941966
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
hp bandlaufwerk dds4
dat bandlaufwerk
Die DDS-3 Technologie von HPE vereint herausragende Kapazität und Leistung mit sehr hoher Zuverlässigkeit und niedrigen Kosten. DDS-3 bietet die ideale Lösung für mittlere und größere Unternehmen, die zuverlässige Netzwerk-Backups benötigen. Modelle, die auf DDS-3 Technologie basieren, können mit vielen Host-Systemen, einschließlich PC-Server, UNIX-Server, Workstations und kleinen Mehrbenutzersystemen eingesetzt werden. DDS-3 Laufwerke verfügen über HPE One-Button Disaster Recovery, die mit nur einem Tastendruck Betriebssystem, Konfiguration und Dateien nach einem Systemausfall wieder auf den Stand des letzten Backups bringt. DDS-3 Format maximiert Zuverlässigkeit, Kapazität und Leistung und minimiert die Kosten durch kostengünstige DDS-Datenträger. DDS-3 Laufwerke zeichnen sich durch hohe Kompatibilität zu marktführenden Servern, Betriebssystemen und führender Backup-Software.
HPE Trade-Ready Mechanism DDS-3 - Bandlaufwerk - DAT (12 GB / 24 GB) - DDS-3 - SCSI - intern - 3.5" (8.9 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
15.8 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
1 kg
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DAT
Schnittstellentyp
SCSI
Aufnahmestandard
DDS-3
Gehäusetyp
Intern
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
MTBF
300,000 Stunde(n)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
DAT - 3.5" x 1/2H (8.9 cm x 1/2H)
Kapazität
12 GB (unkomprimiert)/ 24 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
40 Sek
Aufnahmestandard
DDS-2, DDS-3
Datenübertragungsrate (komprimiert)
2 MBps (7.03 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
1 MBps (3.52 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DDS-2, DDS-3
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Fast SCSI - IDC 50-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/2H (8.9 cm x 1/2H)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,25*
€ 1.160,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,84*
€ 1.150,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,99*
€ 1.122,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,89*
€ 1.098,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,30*
€ 1.061,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.