Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1050550
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     76H4091
EAN/GTIN:
     4053162030329
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Wenn es um extrem leistungsstarke und zuverlässige Speicherlösungen geht, verlassen sich professionelle Anwender aus gutem Grund auf Produkte von IBM. Denn hier zählen langlebige Qualität und hohes Leistungspotential.
IBM - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - Floppy - intern - 3.5" (8.9 cm) - Schwarz - für IntelliStation E Pro 68XX; IntelliStation M; IntelliStation Z Pro 6221; PC Server 325
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Diskettenlaufwerk - intern
Schnittstelle
Floppy
Wechselplatte
Typ
Diskette - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Kapazität
1.44 MB
Medientyp
Diskette - 8.9 cm (3.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM IntelliStation E Pro 6846, Pro 6893 ¦ IBM IntelliStation M ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6221 ¦ IBM PC Server 325 8639
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H) - intern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.