Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1050496
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1405A
EAN/GTIN:
     7251846602146
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
HP Gestrichenes Papier – Universal ist ein kostengünstiges, recycelbares und FSC -zertifiziertes Druckmedium, das sich ideal für zahlreiche grafische und technische Einsatzbereiche eignet: Von Präsentationen über Schilder für Innenräume bis hin zu Postern, die in regelmäßigen Abständen ersetzt werden, ist alles möglich.
HP Universal - Beschichtet - 4,9 mil - Rolle (91,4 cm x 45,7 m) - 95 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet 45XX, 5100, L26500, T1100, T1120, T1200, T1300, T1500, T2300, T520, T920, Z5200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
91.8 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
13.2 cm
Transportgewicht
4.9 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 45,7 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
95 g/m²
Medienstärke
4,9 mil
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 330 (36"), 3500cp, 350c (36"), 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 430 (36"), 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c (36"), 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca (36"), 488ca (36"), 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 5100, 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 700 (36"), 750c (36"), 750c plus (36"), 755cm, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, 820 MFP, 9000s, L26500, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T520 ePrinter (36"), T610 (44"), T7100, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.