Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CRW 4406EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1046271
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     99.B1812.034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Acer bietet mit seiner großen Auswahl an Notebooks, Desktop-PCs, Servern und Peripheriegeräten immer bedarfsgerechte Lösungen. Ob fürs Büro oder den Heimgebrauch, Acer kann Sie in allen Bereichen der Computertechnologie unterstützen - heute, morgen und auch bis ins Internet-Zeitalter. Der Acer CRW-4406EU ist ein externes CD-RW Laufwerk. Jetzt können Sie CDs von Ihrem Laptop brennen.
Acer CRW 4406EU - Laufwerk - CD-RW - 4x4x6x - USB - extern - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
1.2 kg
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
CD-RW-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Bring-In
Verschiedenes
Montagekit
Nicht erforderlich
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
MTBF
30,000 Stunde(n)
Rackmontagesatz
Nicht vorhanden
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98/2000
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Optischer Speicher
Typ
CD-RW
Produktzertifizierungen
Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi
Lesegeschwindigkeit
6x
Schreibgeschwindigkeit
4x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
4x
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.