Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Bandlaufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1045601
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     216884-B21
EAN/GTIN:
     4948382180438
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
hpe streamer intern
ait bandlaufwerk
Für Unternehmen mit wachsenden Backup-Anforderungen für Abteilungen und Workgroups sind die Compaq AIT-Laufwerke (Advanced Intelligent Tape) genau die richtige Lösung. Als ein integraler Bestandteil der Compaq-Familie von Server-Optionen und Software-Lösungen zur Verwaltung und Sicherung wertvoller Daten stellt das fortschrittliche Compaq AIT-Bandlaufwerk IT-Managern eine zuverlässige Lösung für ihre Datensicherungs- und Wiederherstellungsanforderungen zur Verfügung. Mit ihren optimierten Funktionen für den Informationszugriff sind die Compaq AIT-Laufwerke bestens für den bevorstehenden explosionsartigen Anstieg der Anforderungen an das Datensicherungsmanagement gerüstet.
HPE - Bandlaufwerk - AIT (35 GB / 70 GB) - AIT-1 - SCSI LVD - intern - 5.25" (13.3 cm) - für AlphaServer DS20; ProLiant CL380, DL360, DL380, DL580, ML330, ML350, ML370, ML530, ML570
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.9 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
1 kg
Lokalisierung
Englisch
Gerätetyp
Bandlaufwerk - AIT
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
AIT-1
Gehäusetyp
Intern
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x SCSI-Kabel
MTBF
300,000 Stunde(n)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Wechselplatte
Typ
AIT - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
35 GB (unkomprimiert)/ 70 GB (komprimiert)
Aufnahmestandard
AIT-1
Datenübertragungsrate (komprimiert)
8 MBps (28.1 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
4 MBps (14.1 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
AIT-1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq AlphaServer 4100, DS10, DS10L ¦ Compaq AlphaStation DS20E, XP1000, XP900 ¦ Compaq ProLiant 8000, CL1850 ¦ HPE AlphaServer DS20E ¦ HPE ProLiant CL380, DL360, DL380, DL580, ML330, ML330 G2, ML350, ML370, ML530, ML570
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Ultra2 SCSI
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,94*
€ 798,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,07*
€ 774,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,26*
€ 750,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,47*
€ 725,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,72*
€ 701,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.