Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Multibay Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1006970
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     298452-B25
EAN/GTIN:
     0743172545435
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
Notebook CD-Laufwerk
cd laufwerk hp
HP Multibay - Laufwerk - MultiBay - CD-ROM - 24x - IDE - Plug-in-Modul - für Evo N800; Business Notebook nc4000; Thin Client t5300, t5500, t5510, t5515, t5700, t5710
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.3 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
1.3 cm
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
IDE
Einschub-Kompatibilität
MultiBay
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Bring-In
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Evo N800w ¦ Compaq Evo Notebook N410c, N610c, N620c, N800c, N800v ¦ HP Compaq Business Notebook nc4000 ¦ HP Compaq Tablet PC TC1000 ¦ HP Compaq Thin Client t5300, t5500, t5510, t5515, t5700, t5710
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - EIDE/ATAPI
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM
Zugriffszeit
150 ms
Produktzertifizierungen
CD-Bridge
Lesegeschwindigkeit
24x
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R
Unterstützte Medienformate
CD Extra, CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM
Weitere Suchbegriffe: cd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.