Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DLT - Reinigungskassette - für StorageWorks DLT 40/80; SureStore DLT 30, 40, 70, 80; SureStore Tape Library 6/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1001141
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5142A
EAN/GTIN:
     5705965477014
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
cleaning cartridge hp
cleaning cartridge
HPE SDLT-Speichermedien eignen sich hervorragend für Backups in Datenzentren und Abteilungen, in denen es auf Kompatibilität mit bestehenden DLT-Bibliotheken, Leistung und günstige Kosten pro Megabyte ankommt. HPE DLT ist ideal für mittlere und große Unternehmen, die eine zuverlässige Backup-Lösung mit hoher Kapazität benötigen. DLT wurde speziell für die hohen Anforderungen konzipiert, die Midrange-Systeme, Netzwerkserver und High-End-Workstations an Speicherkapazität und Archivierungsleistung stellen.
HPE - DLT - Reinigungskassette - für StorageWorks DLT 40/80; SureStore DLT 30, 40, 70, 80; SureStore Tape Library 6/140
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Reinigungskassette - DLT
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StorageWorks DLT 40/80 ¦ HPE SureStore DLT 30e, 30i, 40e, 40i, 40r, 70e, 70i, 70r, 80E, 80I, 80R ¦ HPE SureStore Tape Library 6/140
Weitere Suchbegriffe: dlt cleaning cartridge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.