Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Rolle (91,4 cm x 22,8 m) 1 Stck. Transparentfolien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1000944
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C3875A
EAN/GTIN:
     0848412012743
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
LFP-Folie
Mit dieser klaren, recycelbaren Folie setzen Sie Projekte zuverlässig um und demonstrieren die Professionalität Ihrer Arbeit. Drucken Sie mehrfache Overlays und transparente Bilder mit exzellenter Linienqualität und konsistenten, lebendigen Farben.
HP - Rolle (91,4 cm x 22,8 m) 1 Stck. Transparentfolien - für DesignJet 45XX, T1100, T1120, T1200, T1300, T1500, T2300, T520, T7100, T790, T920, Z5200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
93.9 cm
Transporttiefe
10.6 cm
Transporthöhe
10.6 cm
Transportgewicht
4.2 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 22,8 m)
Medientyp
Transparentfolien
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Menge
1 Stck.
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 350c (36"), 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 430 (36"), 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c (36"), 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca (36"), 488ca (36"), 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 600 (36"), 650c (36"), 650c/ps (36"), 700 (36"), 750c (36"), 750c plus (36"), 755cm, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, 820 MFP, 9000s, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T520 (36"), T520 ePrinter (36"), T610 (44"), T7100, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.