Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Rolle A1 (61,0 cm x 45,7 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1000943
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C3869A
EAN/GTIN:
     0848412014211
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Um immer das beste Druckergebnis aus der neusten Technologie herauszuholen, entwickelt HP zu jedem Produkt Verbrauchsmaterialien, die auf unterschiedliche Anwendungen abgestimmt sind. Der Einsatz von original HP Verbrauchsmaterialien gewährleistet die bestmögliche Druckqualität. Hewlett-Packard bietet dem Anwender ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Papiere und Folien von HP gibt es in den unterschiedlichsten Formaten und Qualitäten, um Ihren Anforderungen in jedem Falle gerecht zu werden.
HP - Rolle A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Pauspapier - für DesignJet 500, 9000, T1100, T1120, T1200, T1300, T620, T790, Z2100, Z3100, Z3200, Z6100
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.1 cm
Transporttiefe
11.1 cm
Transporthöhe
65.1 cm
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (61,0 cm x 45,7 m)
Medientyp
Pauspapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 100, 100plus, 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 110, 110Plus, 110Plus nr, 120, 120nr, 130, 130gp, 130nr, 330, 350c, 4000, 4000ps, 430, 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c, 455ca, 488ca, 500, 500 Plus, 500ps, 500ps Plus, 600, 650c, 650c/ps, 700, 750c, 750c plus, 755cm, 800, 800ps, 815mfp, 9000s, T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1120, T1120ps, T1200 HD-MFP, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T620, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, Z2100, Z3100, Z3100ps GP, Z3200, Z6100, Z6100ps ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.