Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS 210c M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9615777
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSX-210C-M7=
EAN/GTIN:
     k.A.
Es gibt endlich ein System, das anders definiert, was ein Server sein kann und soll. Nutzen Sie eine Hybrid-Cloud-Infrastruktur, die sowohl moderne Anwendungen als auch traditionelle Workloads unterstützt.
Cisco UCS 210c M7 - Server - Rechenknoten - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS/NVMe - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - G200e - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rechenknoten
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
6
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
6
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 8 TB (Max)
Steckplatz
32 (Gesamt) / 32 (frei)
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Netzwerk
Remote-Management-Controller
Intel Baseboard Management Controller (BMC), Cisco Integrated Management Controller
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, ACPI 6.2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 1, JBOD
Betriebssystem / Software
Software
Cisco Intersight
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.65 cm
Tiefe
60.2 cm
Höhe
4.57 cm
Gewicht
5.83 kg
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Grafikprozessor
Matrox G200e
Videoschnittstellen
OCuLink
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C741
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x OCuLink (1 Front) (Konsole)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x mLOM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mezzanine card ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card
Einschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.712,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.712,11*
€ 4.417,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.674,90*
€ 4.373,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.562,56*
€ 4.239,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.505,72*
€ 4.171,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.478,58*
€ 4.139,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.