|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599990 Herst.-Nr.: D80263-AG9 EAN/GTIN: 7640494872801 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 9H - entfernbar - klebend - 33 cm (13") - Schwarz - für Dell Latitude 7320 Detachable Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 28.4 cm |  | Höhe | 20.3 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 9H |  | Produktmaterial | PET |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33 cm (13") | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blasenfreie Aufbringung, klare Sicht, entspiegelt, touchscreen-kompatibel, Schutz vor Fingerabdrücken, rückstandsfrei, Rückseite mit Silikonschicht | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell Latitude 7320 Detachable | Displayfilter | Installationstyp | Entfernbar - klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |