|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599972 Herst.-Nr.: D80471-AG3 EAN/GTIN: 7640494876069 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 3H - klebend - 38.1 cm (15") - Schwarz - für Microsoft Surface Laptop 5, Laptop 5 for Business, Laptop 6 for Business (15 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 33.7 cm |  | Höhe | 23.35 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 3H |  | Produktmaterial | PET |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 38.1 cm (15") | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Rückseite mit Silikonschicht, blasenfreie Aufbringung, entspiegelt, klare Sicht, touchscreen-kompatibel, Schutz vor Fingerabdrücken, rückstandsfrei | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Laptop 5 (15 Zoll), Laptop 5 for Business (15 Zoll), Laptop 6 for Business (15 Zoll) | Displayfilter | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |