|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599969 Herst.-Nr.: D80021-AG3 EAN/GTIN: 7640484872101 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 3 H, universell (16:9) - klebend - 40.6 cm (16") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 35.4 cm |  | Höhe | 19.9 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 3 H, universell (16:9) |  | Produktmaterial | PET-Folie (3H) |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 40.6 cm (16") | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Fingerabdruckabweisende Beschichtung, Anti-Reflex-Beschichtung, klare Sicht, Rückseite mit Silikonschicht, rückstandsfrei, touchscreen-kompatibel, präzise Farbwiedergabe, blasenfreie Aufbringung, selbstklebend, 3H Hard-Beschichtung | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 |  | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |