|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599948 Herst.-Nr.: D50003-AG3 EAN/GTIN: 7640484870916 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 3H - klebend - 33.8 cm (13.3") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 29.4 cm |  | Höhe | 16.6 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 3H |  | Produktmaterial | PET |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33.8 cm (13.3") | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Schutz vor Fingerabdrücken, rückstandsfrei, touchscreen-kompatibel, blasenfreie Aufbringung, Rückseite mit Silikonschicht, klare Sicht | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 |  | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |