Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Blendfreier Notebook-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D80260-AG3 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
DICOTA D80260-AG3 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     C1001-9599911
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D80260-AG3
EAN/GTIN:
     7640494872641
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 3H - klebend - 31.2 cm (12.3") - Schwarz - für Dell Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.7 cm
Höhe
20.4 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blendfreier Notebook-Filter - 3H
Produktmaterial
PET
Kompatibilität der Bildschirmgröße
31.2 cm (12.3")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blasenfreie Aufbringung, klare Sicht, entspiegelt, touchscreen-kompatibel, Schutz vor Fingerabdrücken, rückstandsfrei, Rückseite mit Silikonschicht
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1
Displayfilter
Installationstyp
Klebend
Kratzfest
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.