Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Blendfreier Notebook-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D80223-AG3 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
DICOTA D80223-AG3 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     C1001-9599885
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D80223-AG3
EAN/GTIN:
     7640484874327
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 3H - klebend - Schwarz - für Apple MacBook Pro (16.2 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.1 cm
Höhe
22.9 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blendfreier Notebook-Filter - 3H
Produktmaterial
PET
Dicke
0 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
3H Hard-Beschichtung, blasenfreie Aufbringung, klare Sicht, entspiegelt, rückstandsfrei, kompatibel mit Touchscreen, präzise Farbwiedergabe, Rückseite mit Silikonschicht, fingerabdruckabweisende Beschichtung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple MacBook Pro (16.2 Zoll)
Displayfilter
Installationstyp
Klebend
Kratzfest
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.