Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Blendfreier Notebook-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D80496-AG3 Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz Microsoft
DICOTA D80496-AG3 Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz Microsoft
Artikel-Nr.:
     C1001-9599862
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D80496-AG3
EAN/GTIN:
     7640484870800
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 3H - klebend - Schwarz - für Microsoft Surface Pro X, Pro X for Business
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.18 cm
Höhe
20.29 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blendfreier Notebook-Filter - 3H
Produktmaterial
PET
Dicke
0 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
3H Hard-Beschichtung, klare Sicht, entspiegelt, Rückseite mit Silikonschicht, blasenfreie Aufbringung, rückstandsfrei, fingerabdruckabweisende Beschichtung, kompatibel mit Touchscreen, präzise Farbwiedergabe
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro X, Pro X for Business
Displayfilter
Installationstyp
Klebend
Kratzfest
Ja
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, displayfolie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.