|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599861 Herst.-Nr.: D80480-AG3 EAN/GTIN: 7640484870503 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 3H - klebend - Schwarz - für Microsoft Surface Laptop Go, Laptop Go for Business Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 27.3 cm |  | Höhe | 19.5 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 3H |  | Produktmaterial | PET-Folie (3H) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Klare Sicht, präzise Farbwiedergabe, entspiegelt, blasenfreie Aufbringung, fingerabdruckabweisende Beschichtung, rückstandsfrei, Rückseite mit Silikonschicht, touchscreen-kompatibel, 3H Hard-Beschichtung, selbstklebend | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Laptop Go, Laptop Go for Business | Displayfilter | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |