|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599860 Herst.-Nr.: D80471-AG9 EAN/GTIN: 7640494876076 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 9H - klebend - Schwarz - für Microsoft Surface Laptop 5, Laptop 5 for Business, Laptop 6 for Business (15 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 33.7 cm |  | Höhe | 23.35 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 9H |  | Produktmaterial | PET | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Entspiegelt, klare Sicht, Rückseite mit Silikonschicht, blasenfreie Aufbringung, rückstandsfrei, fingerabdruckabweisende Beschichtung, kompatibel mit Touchscreen, präzise Farbwiedergabe, einfache Installation, 9H-Beschichtung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Laptop 5 (15 Zoll), Laptop 5 for Business (15 Zoll), Laptop 6 for Business (15 Zoll) | Displayfilter | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |