|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599848 Herst.-Nr.: D80262-AG3 EAN/GTIN: 7640494872726 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 3H - klebend - Schwarz - für Dell Latitude 7310 2-in-1, 7320 2-in-1 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 30.1 cm |  | Höhe | 18.7 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 3H |  | Produktmaterial | PET-Folie (3H) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Fingerabdruckabweisende Beschichtung, Anti-Reflex-Beschichtung, klare Sicht, Rückseite mit Silikonschicht, rückstandsfrei, touchscreen-kompatibel, präzise Farbwiedergabe, blasenfreie Aufbringung, selbstklebend, 3H Hard-Beschichtung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell Latitude 7310 2-in-1, 7320 2-in-1 | Displayfilter | Installationstyp | Klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |