|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599833 Herst.-Nr.: D80469-AG9 EAN/GTIN: 7640494876007 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blendfreier Notebook-Filter - 9H - entfernbar - klebend - Schwarz - für Microsoft Surface Laptop 3, Laptop 4, Laptop 5, Laptop 6 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 30.4 cm |  | Höhe | 21.3 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter - 9H |  | Produktmaterial | PET | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Kompatibel mit Touchscreen, blasenfreie Aufbringung, entspiegelt, klare Sicht, präzise Farbwiedergabe, beständig gegen Fingerabdrücke | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Laptop 3 (13.5 Zoll), Laptop 3 for Business (13.5 Zoll), Laptop 4 (13.5 Zoll), Laptop 4 for Business (13.5 Zoll), Laptop 5 (13.5 Zoll), Laptop 5 for Business (13.5 Zoll), Laptop 6 for Business (13.5 Zoll) | Displayfilter | Installationstyp | Entfernbar - klebend |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |